Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1312580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
température de fonctionnement - -40...70 °C
classe de protection (IP), monté - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118115208
Réf. Sonepar
00097811550
Réf. Fournisseur
1312580000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65