Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1312690070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/UTP
catégorie - 5
longueur - 7 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118116502
Réf. Sonepar
00097811669
Réf. Fournisseur
1312690070
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
S/UTP
catégorie:
5
longueur:
7 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
métal
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
métal
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Oui
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
dimension AWG:
3.85212e+012
brochage:
autre
valeur NVP:
75 %