Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1312690010

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118116489

Réf. Sonepar

00097811674

Réf. Fournisseur

1312690010

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

S/UTP

catégorie:

5

longueur:

1 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

dimension AWG:

3.85212e+012

brochage:

autre

valeur NVP:

75 %

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.