Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1318150000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • position de l'étrier - sans

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118123982

Réf. Sonepar

00097812398

Réf. Fournisseur

1318150000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

position de l'étrier:

sans

largeur:

41 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

43.9 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...70 °C

finition CEM:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Boîtiers pour câblage sur installation.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.