Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1318011000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 100 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118127515
Réf. Sonepar
00097812751
Réf. Fournisseur
1318011000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
100 m
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
métal
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
métal
finition APC:
Non
couleur de gaine:
noir