Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1324020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 8
nombre de contacts de commande - 8
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 8
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118127782
Réf. Sonepar
00097812778
Réf. Fournisseur
1324020000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
8
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
8
tension assignée (Ue):
48 V
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


