Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1324440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - autre
hauteur - 53 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 130.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118128208
Réf. Sonepar
00097812820
Réf. Fournisseur
1324440000
Marque
Weidmüller
type de construction:
autre
hauteur:
53 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
130.4 mm
Ethernet Industriel Composants Passifs
Les Atouts de l'article:
Convertisseur de support pour l'implémentation Ethernet via une interface RJ45 avec conducteurs en fibre optique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Convertisseur de support pour l'implémentation Ethernet via une interface RJ45 avec conducteurs en fibre optique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


