Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1326530075

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 7.5 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118133400

Réf. Sonepar

00097813340

Réf. Fournisseur

1326530075

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5E

longueur:

7.5 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

valeur NVP:

66 %

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.