Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1318011800

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM1

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 180 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118139976

Réf. Sonepar

00097813997

Réf. Fournisseur

1318011800

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM1

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

180 m

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

finition APC:

Non

couleur de gaine:

noir

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode