Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1345020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
outil spécial requis - Non
adapté à un câble rond - Non
adapté à un câble plat - Non
adapté à un conducteur multibrins - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118149340
Réf. Sonepar
00097814934
Réf. Fournisseur
1345020000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
autre
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non