Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1350120010

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 24 V

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118165296

Réf. Sonepar

00097816597

Réf. Fournisseur

1350120010

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs:

5

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

24 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

16

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Non

fil auxiliaire:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

8.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

24 V

poids:

306 kg/km

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câble pour unité d'alimentation pour appareils Ethernet industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.