Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1350120030

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 24 V

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118165531

Réf. Sonepar

00097816598

Réf. Fournisseur

1350120030

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de conducteurs:

5

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

24 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

16

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Non

fil auxiliaire:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

8.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

24 V

poids:

558 kg/km

Câble pour unité d'alimentation pour appareils Ethernet industriel.