Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1350120250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 24 V
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118165562
Réf. Sonepar
00097816603
Réf. Fournisseur
1350120250
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs:
5
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
24 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
16
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Non
fil auxiliaire:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
diamètre externe approx.:
8.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
24 V
poids:
2659 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câble pour unité d'alimentation pour appareils Ethernet industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


