Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1350120350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 24 V
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118165579
Réf. Sonepar
00097816605
Réf. Fournisseur
1350120350
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de conducteurs:
5
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
24 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
16
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Non
fil auxiliaire:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
diamètre externe approx.:
8.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
24 V
poids:
4438 kg/km