Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1378550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 120 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118179934
Réf. Sonepar
00097817993
Réf. Fournisseur
1378550000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
120 m
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
finition APC:
Non
couleur de gaine:
noir