Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8876431500

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 150 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118194449

Réf. Sonepar

00097819444

Réf. Fournisseur

8876431500

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

150 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

finition APC:

Non

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

sans

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode