Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1398070005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 4x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118199628
Réf. Sonepar
00097819962
Réf. Fournisseur
1398070005
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
catégorie:
6A (IEC)
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
dimension AWG:
1.79217e+012
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


