Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1414680000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - ST

  • type de connexion - collage

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118215564

Réf. Sonepar

00097821556

Réf. Fournisseur

1414680000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

ST

type de connexion:

collage

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

autre

couleur:

autre

Connecteurs de câble à fibre optique.