Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1422880000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM1

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - duplex

  • longueur - 8 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118226379

Réf. Sonepar

00097822637

Réf. Fournisseur

1422880000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM1

nombre de fibres:

2

type de câble:

duplex

longueur:

8 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode