Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1435320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS1
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118239843
Réf. Sonepar
00097824001
Réf. Fournisseur
1435320000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS1
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
finition APC:
Non
couleur de gaine:
jaune