Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1450520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 67 mm
hauteur - 134 mm
profondeur - 27.5 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interface de service - Gamme FrontCom Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118255232
Réf. Sonepar
00097825523
Réf. Fournisseur
1450520000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
67 mm
hauteur:
134 mm
profondeur:
27.5 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9005
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec blindage:
Oui
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
boîtier connectable:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
Boîtiers multifonctions dans un cadre unique. Un boîtier est facile à installer et peut être rempli d'une large gamme de modules, de signaux et de données. Le boîtier compact est résistant aux chocs et conforme à la classe de protection IP 65. Il peut être muni d'un verrou avec clé.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


