Weidmüller - IE-FCI-PWB-CN - Interface de service - Gamme FrontCom Vario - 1450790000

CopieCopie
Weidmüller - IE-FCI-PWB-CN - Interface de service - Gamme FrontCom Vario

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - autre

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118255386

Réf. Sonepar

00097825538

Réf. Fournisseur

1450790000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Insert pour boîtier à composant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.