Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1450840000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interface de service - Gamme FrontCom Vario

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118255737

Réf. Sonepar

00097825573

Réf. Fournisseur

1450840000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Non

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Insert pour boîtier à composant.