Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1487980000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.8 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118298451

Réf. Sonepar

00097829845

Réf. Fournisseur

1487980000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

1.8 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Câble USB prêt à connecter avec connecteurs USB-USB ou USB-micro USB en différentes longueurs.