Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1514970000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - autre

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118321968

Réf. Sonepar

00097832211

Réf. Fournisseur

1514970000

Marque

Weidmüller

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

autre

blindé:

Oui

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de prise pour câble RJ45.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.