Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1514940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - autre
blindé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118322309
Réf. Sonepar
00097832239
Réf. Fournisseur
1514940000
Marque
Weidmüller
type raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
autre
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de prise pour câble RJ45.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


