Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1516340000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 8

  • nombre de contacts de commande - 8

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118323795

Réf. Sonepar

00097832379

Réf. Fournisseur

1516340000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

8

tension assignée (Ue):

48 V

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.