Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1519880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
construction de câbles - 2x4
douille de protection contre le ployage - sans
couleur de la douille de protection contre le ployage - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118327304
Réf. Sonepar
00097832742
Réf. Fournisseur
1519880000
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
catégorie:
6A (IEC)
construction de câbles:
2x4
douille de protection contre le ployage:
sans
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


