Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1534250000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • blindé - Non

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

  • adapté à un câble rond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118337938

Réf. Sonepar

00097833793

Réf. Fournisseur

1534250000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

autre

blindé:

Non

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Insert pour boîtier à composant.