Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1543680000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 134 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interface de service - Gamme FrontCom Vario

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118348842

Réf. Sonepar

00097834884

Réf. Fournisseur

1543680000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

67 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

134 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9005

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

Boîtiers dans un cadre simple peut être muni de différents inserts. Le boîtier basique facile à installer se compose d'une plaque d'insert avec deux connecteurs de données et un connecteur électrique. Il y a ensuite soit une alvéole de test