Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1543690000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • type de connexion - autre

  • outil spécial requis - Non

  • adapté à un câble rond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118348859

Réf. Sonepar

00097834885

Réf. Fournisseur

1543690000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

type de connexion:

autre

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Protection pour l'installation

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.