Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1547450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 10 A
1ère sortie secondaire pour tension DC - 24...24 V
tension de sortie ajustable - Non
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118353051
Réf. Sonepar
00097835369
Réf. Fournisseur
1547450000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
10 A
1ère sortie secondaire pour tension DC:
24...24 V
tension de sortie ajustable:
Non
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
tension de sortie réglée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Oui
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
100 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Le module permet un transfert d'énergie sans contact et sans maintenance avec des dimensions minimales et une efficacité maximale. Le module de transfert d'énergie est différent des côtés primaire et secondaire. Le côté primaire forme la base de la transmission d'énergie sur laquelle le courant est connecté. Le côté secondaire est le module à distance qui reçoit le courant sans contact.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


