Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1554000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
modèle - prise (Plug)
outil spécial requis - Non
adapté à un câble rond - Oui
adapté à un câble plat - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118360806
Réf. Sonepar
00097836088
Réf. Fournisseur
1554000000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
transparent:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Insert pour boîtier à composant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


