Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1989020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 67 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 134 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interface de service - Gamme FrontCom Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118373615
Réf. Sonepar
00097837361
Réf. Fournisseur
1989020000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
67 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
134 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9005
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non


