Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1992840000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 5

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118378023

Réf. Sonepar

00097837802

Réf. Fournisseur

1992840000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

5

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

Connecteur RJ45 à câbler