Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1992850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118378115
Réf. Sonepar
00097837811
Réf. Fournisseur
1992850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
autre
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
transparent:
Non