Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1992930000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • outil spécial requis - Non

  • adapté à un câble rond - Oui

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118378139

Réf. Sonepar

00097837813

Réf. Fournisseur

1992930000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

transparent:

Non

Connecteur RJ45 à câbler