Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1993550005

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs Ethernet Industriel

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118378542

Réf. Sonepar

00097837854

Réf. Fournisseur

1993550005

Marque

Weidmüller

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câble USB prêt à connecter avec connecteurs USB-USB ou USB-micro USB en différentes longueurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.