Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1993550010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118378559
Réf. Sonepar
00097837855
Réf. Fournisseur
1993550010
Marque
Weidmüller
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-A
finition raccordement 2:
prise (mâle)