Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1993550030

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs Ethernet Industriel

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118378566

Réf. Sonepar

00097837856

Réf. Fournisseur

1993550030

Marque

Weidmüller

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Câble USB prêt à connecter avec connecteurs USB-USB ou USB-micro USB en différentes longueurs.