Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2003150000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 132 mm

  • hauteur - 134 mm

  • profondeur - 27.5 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interface de service - Gamme FrontCom Vario

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118386929

Réf. Sonepar

00097838714

Réf. Fournisseur

2003150000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

132 mm

hauteur:

134 mm

profondeur:

27.5 mm

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

température de fonctionnement:

-40...70 °C

avec blindage:

Oui

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage mural possible:

Oui

boîtier connectable:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Boîtiers multifonctions dans un cadre unique. Un boîtier est facile à installer et peut être rempli d'une large gamme de modules, de signaux et de données. Le boîtier compact est résistant aux chocs et conforme à la classe de protection IP 65. Il peut être muni d'un verrou avec clé.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.