Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2003190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 132 mm
hauteur - 134 mm
profondeur - 27.5 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118387025
Réf. Sonepar
00097838716
Réf. Fournisseur
2003190000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
132 mm
hauteur:
134 mm
profondeur:
27.5 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec blindage:
Oui
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage mural possible:
Oui
boîtier connectable:
Non
Degré de protection (NEMA):
4