Weidmüller - IE-FC-DF-IPH - Interface de service - Gamme FrontCom Vario - 2003340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19.3 mm
hauteur - 18 mm
matériau - autre
finition de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118387094
Réf. Sonepar
00097838720
Réf. Fournisseur
2003340000
Marque
Weidmüller
largeur:
19.3 mm
hauteur:
18 mm
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
Ethernet Industriel Composants Passifs
Les Atouts de l'article:
Plaque d'insert à placer sur un boîtier pour l'installation de modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Plaque d'insert à placer sur un boîtier pour l'installation de modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.