Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2003180000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 132 mm

  • hauteur - 134 mm

  • profondeur - 27.5 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interface de service - Gamme FrontCom Vario

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118386936

Réf. Sonepar

00097838726

Réf. Fournisseur

2003180000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

132 mm

hauteur:

134 mm

profondeur:

27.5 mm

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

température de fonctionnement:

-40...70 °C

avec blindage:

Oui

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage mural possible:

Oui

boîtier connectable:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

Boîtiers multifonctions dans un cadre unique. Un boîtier est facile à installer et peut être rempli d'une large gamme de modules, de signaux et de données. Le boîtier compact est résistant aux chocs et conforme à la classe de protection IP