Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2003600075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/UTP
catégorie - 5
longueur - 7.5 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118389579
Réf. Sonepar
00097838957
Réf. Fournisseur
2003600075
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/UTP
catégorie:
5
longueur:
7.5 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
dimension AWG:
3.85212e+012
brochage:
autre
valeur NVP:
75 %


