Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2007230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
modèle - prise (Plug)
outil spécial requis - Non
adapté à un câble rond - Oui
adapté à un câble plat - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interface de service - Gamme FrontCom Vario
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118392135
Réf. Sonepar
00097839213
Réf. Fournisseur
2007230000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
transparent:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non