Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2027660000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 22.3 mm

  • profondeur - 15.5 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118406061

Réf. Sonepar

00097840606

Réf. Fournisseur

2027660000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

32 mm

hauteur:

22.3 mm

profondeur:

15.5 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

0

température de fonctionnement:

-40...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.