Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2035370500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 50 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118407709
Réf. Sonepar
00097840772
Réf. Fournisseur
2035370500
Marque
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
50 m
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
finition APC:
Non
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans


