Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1166620035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 3.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118412512
Réf. Sonepar
00097841251
Réf. Fournisseur
1166620035
Marque
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
3.5 m
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
finition APC:
Non
couleur de gaine:
noir


