Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2067070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 116.5 mm
hauteur - 74 mm
matériau - plastique
finition de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118415605
Réf. Sonepar
00097841560
Réf. Fournisseur
2067070000
Marque
Weidmüller
largeur:
116.5 mm
hauteur:
74 mm
matériau:
plastique
finition de la surface:
non traité
Ethernet Industriel Composants Passifs
Les Atouts de l'article:
Plaque d'insert à placer sur un boîtier pour l'installation de modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Plaque d'insert à placer sur un boîtier pour l'installation de modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.